!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, MAUVE, M, PQ12

GANTS ENDUITS, MAUVE, M, PQ12

ATG

GANTS ENDUITS, MAUVE, M, PQ12 close
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
GANTS ENDUITS, MAUVE, M, PQ12

GANTS ENDUITS, MAUVE, M, PQ12

ATG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.20 / PAQUET de 12
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
  • N° article DSIGP56425M
  • N° de modèle du manufacturier GP56425/M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile microporeux
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9,8 po
  • Matériau de la doublure du gantLycra/nylon
  • Fini de l'enduit du gantMousse
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • CouleurMauve/noir
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Series MaxiDry
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)