!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TLE 6,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TLE 6,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

BDG

GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TLE 6,BLC,NITRILE,NYL,PR 1 close
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
GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TLE 6,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ANTI-STAT,ENDUIT PAUME/DOIGT,CALIBRE 15,TEXTURÉ,TLE 6,BLC,NITRILE,NYL,PR 1

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.31 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9779-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9779-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants blcs enduits antistatiques sont nyl et ont un revêtement en polyuréthane a/une fini texturée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts en entier. Cette paire a une construction en tricot s/cout, une épaisseur de jauge 15 et est disponible en taille 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884141X
  • Résistivité de surface1,00 x 10^5 ohm/carré
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant11 po
  • Couleur du revêtement du gantBeige
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieX-Site
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 1149 - Confirmé, EN 388 - 4141X
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Conducteur/conductrice
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)