!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES,PUR,NYLON,5,WHITE,PR

COATED GLOVES,PUR,NYLON,5,WHITE,PR

SUPERIOR GLOVE

COATED GLOVES,PUR,NYLON,5,WHITE,PR close
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
COATED GLOVES,PUR,NYLON,5,WHITE,PR

COATED GLOVES,PUR,NYLON,5,WHITE,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,54 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 42,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13PU12
  • N° de modèle du manufacturier S13PU12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesANSI: CFIA: EN388
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique5
  • Longueur du gant8,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA32 N
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2