!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, BLEU

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, BLEU

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, BLEU close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, BLEU

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, BLEU

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$7.49 / PAIRE

Votre prix : 29,96 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF9672DT5PUXL
  • N° de modèle du manufacturier 9672DT5PUXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9672DT5PU bleus/gris TG sont composés de PEHD et d’acier inoxydable. Revêtement en polyuréthane, coutures en HPPE et pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieMemphis Diamond Tech 5
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Bleu, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)