!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(9),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,TG(9),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

SHOWA

GANTS ENDUITS,TG(9),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(9),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,TG(9),NIVEAU DE COUPURE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.81 / PAIRE
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
  • N° article WWG1FYK6
  • N° de modèle du manufacturier 541-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 877
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 541 gris en taille TG sont composés de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4342B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 20 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4342B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)