Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 92733PU noirs sont de taille TG et composés de PEHD. Ils sont par ailleurs dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en PEHD et possèdent un pouce en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de poignets en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieMemphis Cut Pro
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant13,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,39 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: