GANTS ENDUITS, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, BLEU
GANTS ENDUITS, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, BLEU
MCR SAFETY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9672DT2 bleus sont de petite taille et composés de PEHD. Ils ont un revêtement en polyuréthane, des coutures en PEHD et un pouce naturel. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
Normes ANSI 105, EN388
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
Sans latex Non
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique P
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Lisse
Série Memphis Diamond Tech 2
Compatible avec les écrans tactiles Non
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
Matériau de paume Polyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
Matériau en tricot PEHP diamant
Style de protection des mains Gant
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Dextérité élevée
Style de manchette Tricot
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 7
Longueur du gant 9 po
Couleur du revêtement du gant Gris
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 18
Sans silicone Non
Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
Couleur Bleu
Country of Origin Pakistan
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
11,95 $
/ pair
BOB DALE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
7,95 $
/ pair