!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), LONGUEUR 10PO, BLEU CLAIR/GRIS, HPPE/SYNTH/PUR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), LONGUEUR 10PO, BLEU CLAIR/GRIS, HPPE/SYNTH/PUR, PR

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), LONGUEUR 10PO, BLEU CLAIR/GRIS, HPPE/SYNTH/PUR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), LONGUEUR 10PO, BLEU CLAIR/GRIS, HPPE/SYNTH/PUR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), LONGUEUR 10PO, BLEU CLAIR/GRIS, HPPE/SYNTH/PUR, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.86 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MCR92718PUS
  • N° de modèle du manufacturier 92718PUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Informations sur le produit

Ce paquet contient 12 paires de gants de style de coupe américaine résistants aux coupures de taille petite (sept), Les gants mesurent 10 pouces de longueur et sont fabriqués en tricot synthétique HPPE bleu clair, avec un revêtement des doigts et de la paume en polyuréthane gris pour une protection supplémentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieCut Pro
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande