!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A3,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE M/8,GRIS,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A3,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE M/8,GRIS,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A3,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE M/8,GRIS,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A3,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE M/8,GRIS,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A3,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE M/8,GRIS,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.01 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92752M
  • N° de modèle du manufacturier 92752M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Manipulez les objets tranchants en toute sécurité avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants gris sont fabriqués en polyuréthane et enHPPE et ont une épaisseur de calibre 13, ce qui les rend idéaux pour la protection lorsque vous travaillez avec des objets pointus. Le tricot sans couture offre confort et dextérité. Ces gants sont de taille moyenne/huit, de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe ANSI A3.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9,5 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande