!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), L. 10 1/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), L. 10 1/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), L. 10 1/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), L. 10 1/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), L. 10 1/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,42 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 161,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWKKC4PU03M
  • N° de modèle du manufacturier KKC4PU-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Trouvez la résistance aux coupures, l'adhérence et le confort dont vous avez besoin dans ces gants de sécurité en tricot HPPE de coupe américaine avec un revêtement en polyuréthane à finition plate sur la paume et les doigts. Disponibles en taille moyenne (huit), d'une longueur confortable de 10.25 pouces, avec une manchette en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 113 N
  • Couleur Gris