GANTS ENDUITS, M(8), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE, PAUME
GANTS ENDUITS, M(8), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE, PAUME
MCR SAFETY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 92733PU noirs sont de taille moyenne et composés de PEHD. Ils sont par ailleurs dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en PEHD et possèdent un pouce en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de poignets en tricot.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
Normes ANSI 105, EN388
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
Sans latex Non
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique M
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Lisse
Série Memphis Cut Pro
Compatible avec les écrans tactiles Non
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Matériau de paume Polyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
Matériau en tricot PEHD
Style de protection des mains Gant
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Usage général
Style de manchette Tricot
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 8
Longueur du gant 13 po
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 13
Sans silicone Non
Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
Couleur Noir
Country of Origin Sri Lanka
(subject to change)
Alternate Products
MCR SAFETY
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
17,39 $
/ pair