!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLEU

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLEU

HYFLEX

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLEU close
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
GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLEU

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLEU

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.43 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-518-9
  • N° de modèle du manufacturier 11-518
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 902
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-518 bleus de grande taille sont composés de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHP diamant
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI-ASTM/EN
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série HyFlex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)