Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits BDG Cut-X 99-1-9770 gris en taille TTP sont fabriqués en PEHD. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau A4 résistance aux coupures. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X43D.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3884X43D
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique5
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieCut-X
Compatible avec les écrans tactilesNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurGris
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,63 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: