!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,BL

GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,BL

CONDOR

GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,BL close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,BL

GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,BL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.86 / PAIRE
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
  • N° article CDR29JV90
  • N° de modèle du manufacturier 29JV90
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Condor blancs de taille TTG en PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et d’un pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePEHD, polyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 10 000
  • Couleur Blanc