!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$23.85 / PAIRE

Votre prix : 31,80 $ / PAIRE
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
  • N° article MSFN9677XXL
  • N° de modèle du manufacturier N9677XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Ninja Force N9677 gris en taille TTG sont composés de PEHD. Revêtement en polyuréthane, coutures en PEHD et pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesEN388, EN511, CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieNinja Force
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA13174
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 15 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)