Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits Ansell Hyflex 11-731 gris/blancs de taille moyenne en Intercept. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4X42B.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotIntercept
Style de protection des mainsGant
NormesEN 388, ANSI/ASTM
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissuCalibre 18
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
SérieHyFlex
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Force de perforation ANSI/ISEA113,5 N
CouleurGris, blanc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3884X42B
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique8
Longueur du gant10,75 po
Matériau de la doublure du gantIntercept
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA17158,3333333333
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,36 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: