!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,3TG(12),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,3TG(12),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

HYFLEX

GANTS ENDUITS,3TG(12),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,3TG(12),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,3TG(12),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.40 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-644-12
  • N° de modèle du manufacturier 11-644
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 880
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Ansell Hyflex 11-644 gris/blancs TTTG en PEHD Intercept. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4342B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCalibre 13
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique12
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4342B
  • Normes ANSI/ISEA
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu Calibre 13
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série HyFlex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Force de perforation ANSI/ISEA 97 N
  • Couleur Gris, blanc
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)