!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, TREMPÉ NITRILE, NIVEAU D'ABRASION 4 ANSI, BLANC

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, TREMPÉ NITRILE, NIVEAU D'ABRASION 4 ANSI, BLANC

CONDOR

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, TREMPÉ NITRILE, NIVEAU D'ABRASION 4 ANSI, BLANC close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, TREMPÉ NITRILE, NIVEAU D'ABRASION 4 ANSI, BLANC

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, TREMPÉ NITRILE, NIVEAU D'ABRASION 4 ANSI, BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.44 / PAIRE
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
  • N° article CDR20GZ64
  • N° de modèle du manufacturier 20GZ64
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/blancs de très grande taille sont composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 3121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3883121X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, blanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc