Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits noirs présentent une taille TG. Il sont enduits de nitrile, présentent des coutures en Kevlar et présentent un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Style de main du gantGauche et droite
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Longueur du gant10,75 po
SérieNinja BNF
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
NormesANSI 105, EN388
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Taille - alphabétiqueTG
Fini de l'enduit du gantSableux
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca