!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), L. 9 3/4PO, JNE/NR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), L. 9 3/4PO, JNE/NR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), L. 9 3/4PO, JNE/NR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), L. 9 3/4PO, JNE/NR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), L. 9 3/4PO, JNE/NR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.23 / PAIRE
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
  • N° article IPWKKC5KV02S
  • N° de modèle du manufacturier KKC5KV-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en tricot Kevlar avec un revêtement en mousse de nitrile noir sur la paume et les doigts pour une meilleure résistance aux coupures et une meilleure adhérence, ces gants de sécurité noirs et jaunes sont un excellent choix pour de nombreux travaux. Disponibles en taille sept/petite et mesurant 9.75 pouces de longueur, ils sont de coupe américaine et ont une manchette en tricot pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 131 N
  • Couleur Jaune