!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL ENDUITS, P(7), LISSES, NITRILE, 3/4 TREMPÉ, MANCHETTE ENFILABLE À FRANGES, BLANC

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS, P(7), LISSES, NITRILE, 3/4 TREMPÉ, MANCHETTE ENFILABLE À FRANGES, BLANC

CONDOR

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS, P(7), LISSES, NITRILE, 3/4 TREMPÉ, MANCHETTE ENFILABLE À FRANGES, BLANC close
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
GANTS DE TRAVAIL ENDUITS, P(7), LISSES, NITRILE, 3/4 TREMPÉ, MANCHETTE ENFILABLE À FRANGES, BLANC

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS, P(7), LISSES, NITRILE, 3/4 TREMPÉ, MANCHETTE ENFILABLE À FRANGES, BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.68 / PAIRE
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
  • N° article CDR4NHA2
  • N° de modèle du manufacturier 4NHA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Gants enduits bruns-roux/blancs de petite taille. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Avec manchettes froncées à enfiler. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • IsolationNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9,75 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurRoussâtre, blanc
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 3 oz
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Sans silicone Non