GANTS ENDUITS, TG(9), SABLÉ, MOUSSE NITRILE, DOUBLE TREMPÉ, NIVEAU D'ABRASION ANSI 6
GANTS ENDUITS, TG(9), SABLÉ, MOUSSE NITRILE, DOUBLE TREMPÉ, NIVEAU D'ABRASION ANSI 6
SHOWA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
360°
Product Details
Ces gants enduits Showa 377 noirs/bleus de taille TG sont composés de polyester. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de l'ourlet Avec revêtement
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
Classement EN 388 4121X
Isolation Non
Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
Double trempage Oui
Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigts Non
Couverture de l'enduit de base du gant Complet
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 9
Longueur du gant 11 po
Matériau de la doublure du gant Nylon/polyester
Fini de l'enduit du gant Sableux
Réversible Non
Compatible avec les écrans tactiles Non
Unité de vente Paire
Couleur Noir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
Style de gant Tricot
Style de protection des mains Gant
Normes ANSI/ISEA 105-2005, ASTM, CE, EN388 4121
Matériau du revêtement intérieur Nitrile
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Usage général
Style de manchette Tricot
Sans latex Non
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique TG
Construction du gant Tricot sans coutures
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 13
Sans silicone Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Country of Origin Viet Nam
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
6,77 $
/ PAIRE
MCR SAFETY
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
10,55 $
/ PAIRE
BOB DALE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
13,22 $
/ PAIRE