Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Showa 377 noirs/bleus de petite taille sont composés de polyester. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Classement EN 3884121X
IsolationNon
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant10,5 po
Matériau de la doublure du gantNylon/polyester
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEA2
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-2005, ASTM, CE, EN388 4122
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,75 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,17 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,55 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,54 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: