!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(10), SABLÉ, MOUSSE NITRILE, PAUME DOUBLE TREMPÉ, 13GA, BLEU

GANTS ENDUITS, 2TG(10), SABLÉ, MOUSSE NITRILE, PAUME DOUBLE TREMPÉ, 13GA, BLEU

SHOWA

GANTS ENDUITS, 2TG(10), SABLÉ, MOUSSE NITRILE, PAUME DOUBLE TREMPÉ, 13GA, BLEU close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(10), SABLÉ, MOUSSE NITRILE, PAUME DOUBLE TREMPÉ, 13GA, BLEU

GANTS ENDUITS, 2TG(10), SABLÉ, MOUSSE NITRILE, PAUME DOUBLE TREMPÉ, 13GA, BLEU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.55 / PAIRE
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
  • N° article BEM377-10
  • N° de modèle du manufacturier 377XXL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 377 noirs/bleus de taille TTG sont composés de polyester. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon/polyester
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2005, ASTM, CE, EN388 4121
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)