!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TP(6), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

GANTS ENDUITS, TP(6), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TP(6), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI close
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
GANTS ENDUITS, TP(6), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

GANTS ENDUITS, TP(6), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,80 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 81,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9674XS
  • N° de modèle du manufacturier 9674XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 886
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety UltraTech 9674 gris en taille TP sont composés de nylon. Enduits de nitrile, pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesCE, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant8,75 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • CouleurGris
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)