Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-920 bleus sont de petite taille et composés de nylon. Ils sont enduits de nitrile et dotés de pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 3131A. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gant15 g
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3883131A
NormesASTM/ANSI/EN388 3131
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,76 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,49 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,30 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: