!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS, 2TG(11), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, DOIGT ENTIER

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, 2TG(11), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, DOIGT ENTIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, 2TG(11), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS, 2TG(11), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, DOIGT ENTIER

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 134,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFN96795XXL
  • N° de modèle du manufacturier N96795XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 887
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety Ninja noirs taille TTG composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388, ANSI
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant10,75 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Isolation Non
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande