!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, M, ANSI CUT LEVEL A2, ¾, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 3

COATED GLOVES, M, ANSI CUT LEVEL A2, ¾, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 3

MICROFLEX

COATED GLOVES, M, ANSI CUT LEVEL A2, ¾, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 3 close
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
COATED GLOVES, M, ANSI CUT LEVEL A2, ¾, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 3

COATED GLOVES, M, ANSI CUT LEVEL A2, ¾, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 3

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.10 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = $1,087.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 72 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article ANL28-507-8
  • N° de modèle du manufacturier 28-507
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

These burgundy coated gloves are size medium. In addition, they have a nitrile coating, polyester stitching, and full thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A2 /ANSI/ISEA Puncture Level 2.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating Coverage3/4 Dip
  • Glove Length11 in
  • SeriesMetalist
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Force66 N
  • ColourBurgundy
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Standards ANSI/ASTM/EN
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Size- Alpha M
  • Glove Coating Finish Smooth
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 4018
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Palm Material Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche