!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,15GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,15GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,15GA close
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
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,15GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,15GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 141,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9693M
  • N° de modèle du manufacturier 9693M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9693 noirs/jaunes sont de taille moyenne et composés de Kevlar. Enduits de nitrile, coutures en Kevlar et pouce ailé. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA42,11 N
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Ultra Tech
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2980
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile