!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,PAUME/DOIGTS,NITRILE,LISSE,G

GANTS ENDUITS,G,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,PAUME/DOIGTS,NITRILE,LISSE,G

IRONCLAD

GANTS ENDUITS,G,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,PAUME/DOIGTS,NITRILE,LISSE,G close
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
GANTS ENDUITS,G,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,PAUME/DOIGTS,NITRILE,LISSE,G

GANTS ENDUITS,G,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,PAUME/DOIGTS,NITRILE,LISSE,G

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.27 / PAIRE
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
  • N° article WWG49GV02
  • N° de modèle du manufacturier G-IKC5-BAS-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs de grande taille. Revêtement en nitrile, coutures en nylon et pouces naturels. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant10,5 po
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurGris, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Normes EN420, résistance aux coupures EN388 niveau 5
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Taille - alphabétique G
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)