!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 6/TP/9 PO,GRIS/NR,TRICT/NITRILE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 6/TP/9 PO,GRIS/NR,TRICT/NITRILE/HPPE,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 6/TP/9 PO,GRIS/NR,TRICT/NITRILE/HPPE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 6/TP/9 PO,GRIS/NR,TRICT/NITRILE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 6/TP/9 PO,GRIS/NR,TRICT/NITRILE/HPPE,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.13 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9790-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9790-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ces gants résistants aux chocs et aux coupures. Dos de la main et s doigts entièrement protégés contre les chocs, tandis que leur conception en polyéthylène haute performance protège contre les objets pointus. Taille 6 pour s'adapter aux tailles TP, de calibre 13. Disposent d'un entrejambe de pouce renforcé. Paumes enduites de nitrile sablonneux pour une prise antidérapante. Gants mesurent 9 po (L) avec une manchette en maille pour protéger les poign

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 N
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Matériau de paumeNitrile finition sableuse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X43C
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris