!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, ¾ TREMPÉ, GRIS

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, ¾ TREMPÉ, GRIS

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, ¾ TREMPÉ, GRIS close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, ¾ TREMPÉ, GRIS

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, ¾ TREMPÉ, GRIS

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$9.14 / PAIRE

Votre prix : 36,54 $ / PAIRE
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
  • N° article MSFN9676GKDXL
  • N° de modèle du manufacturier N9676GKDXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Ninja Max N9676GKD noirs/gris sont de très grande taille et composés de HPPE. Ils sont par ailleurs dotés d’un enduit en polyuréthane à base d’eau, d’un enduit de nitrile, de coutures HPPE et de pouces naturels. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieNinja Max
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane à base d'eau, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)