Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains des blessures au travail avec ces gants résistants aux coupures. Cette paire de gants de taille 10 est tricotée sans couture et fabriquée en Kevlar pour une protection fiable contre les objets et les bords tranchants, et leur épaisseur de calibre 13 offre une sécurité supplémentaire. Les gants sont enduits aux 3/4 de mousse de nitrile pour une durabilité, une adhérence et une flexibilité supplémentaires.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Matériau de paumeMousse en caoutchouc
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,31 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,77 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: