!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,BLANC

GANTS ENDUITS,TG(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,BLANC

SHOWA

GANTS ENDUITS,TG(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,BLANC close
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
GANTS ENDUITS,TG(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,BLANC

GANTS ENDUITS,TG(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,BLANC

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.70 / PAIRE
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
  • N° article WWG1FYH6
  • N° de modèle du manufacturier 545XL-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 545 bleus/gris taille TG sont composés de PEHD. Revêtement en nitrile et pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4242B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeGrip Coated
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 20 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4242B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Bleu, gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)