!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, LISSE, GRIS

GANTS ENDUITS, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, LISSE, GRIS

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, LISSE, GRIS close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, LISSE, GRIS

GANTS ENDUITS, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, LISSE, GRIS

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$23.97 / PAIRE

Votre prix : 31,96 $ / PAIRE
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
  • N° article MSFN96780S
  • N° de modèle du manufacturier N96780S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Ninja Max N96780 noirs/gris sont de petite taille et composés de HPPE. Il sont enduits de nitrile, présentent des coutures en HPPE et présentent un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations Ils sont dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieNinja Wave
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)