Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits BDG Cut-X 99-1-9778 noirs présentent une taille petite et sont fabriqués en PEHD. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau de coupure A4. Ils sont dotés de poignets en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieCut-X
Compatible avec les écrans tactilesNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Matériau de paumeMousse en caoutchouc
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: