!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NIV COUPURE ANSI A9,RÉSIST CHOCS/ABRASION,P/7,10 1/2 PO,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,NIV COUPURE ANSI A9,RÉSIST CHOCS/ABRASION,P/7,10 1/2 PO,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

GANTS,NIV COUPURE ANSI A9,RÉSIST CHOCS/ABRASION,P/7,10 1/2 PO,GRIS,NITRILE/PU,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,NIV COUPURE ANSI A9,RÉSIST CHOCS/ABRASION,P/7,10 1/2 PO,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,NIV COUPURE ANSI A9,RÉSIST CHOCS/ABRASION,P/7,10 1/2 PO,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.34 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9629-7
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9629-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ce sont de petits gants tle 7 qui mesurent 10 1/2po long. Ils sont fabriqués à partir de polyuréthane fin et léger, respectent les spécifications de résist aux coupures ANSI A9 et résistent à l'abrasion. Ces gants ont une paume en nitrile à texture rugueuse p/meilleure adhérence. Ils sont de couleur gr et résistent à la perforation.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • SérieRésistant aux coupures
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA60
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Nitrile finition sableuse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande