Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 96720NF gris en taille M sont composés de PEHD. Ils présentent un revêtement en mousse de nitrile, des coutures en PEHD et des pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieMemphis Dyneema
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA19800
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant13 po
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,46 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: