Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Ninja Max N9676G noirs sont de grande taille et composés de PEHD. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en polyuréthane à base d'eau, d'un enduit de nitrile, de coutures PEHD et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHP diamant
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant13,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieNinja Max
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane à base d'eau, nitrile
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: