!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 13, TLE 9, NR, TRICOT S/COUTURE/KEVLAR/REVÊTEMENT MOUSSE NITRILE, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 13, TLE 9, NR, TRICOT S/COUTURE/KEVLAR/REVÊTEMENT MOUSSE NITRILE, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 13, TLE 9, NR, TRICOT S/COUTURE/KEVLAR/REVÊTEMENT MOUSSE NITRILE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 13, TLE 9, NR, TRICOT S/COUTURE/KEVLAR/REVÊTEMENT MOUSSE NITRILE, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 13, TLE 9, NR, TRICOT S/COUTURE/KEVLAR/REVÊTEMENT MOUSSE NITRILE, PR

BOB DALE

Prix en liquidation :
$6.43 / PAIRE

Votre prix : 25,72 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9776-9PR
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9776-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures en tricot sans couture de taille 9 et de couleur noire offrent une protection optimale lors de la manipulation de matériaux tranchants sur le lieu de travail. Disponibles en taille grande, ces gants sont fabriqués en Kevlar pour une sécurité fiable contre les lacérations. Leur épaisseur de calibre 13 offre une protection supplémentaire et ils sont enduits aux 3/4 de mousse de nitrile pour une excellente adhérence et flexibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume Mousse en caoutchouc
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande