!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,LISSE

GANTS ENDUITS,G(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,LISSE

SHOWA

GANTS ENDUITS,G(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,LISSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,G(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,LISSE

GANTS ENDUITS,G(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,LISSE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.71 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1FYH5
  • N° de modèle du manufacturier 545L-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 545 bleus/gris de grande taille sont composés de PEHD. Revêtement en nitrile et pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4242B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 20 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4242B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Bleu, gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande