!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PROFLEX,TRICOT SANS COUTURES,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,LIME,NITRILE/POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,PROFLEX,TRICOT SANS COUTURES,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,LIME,NITRILE/POLYURÉTHANE

ERGODYNE

GANTS,ENDUIT,PROFLEX,TRICOT SANS COUTURES,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,LIME,NITRILE/POLYURÉTHANE close
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
GANTS,ENDUIT,PROFLEX,TRICOT SANS COUTURES,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,LIME,NITRILE/POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,PROFLEX,TRICOT SANS COUTURES,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,LIME,NITRILE/POLYURÉTHANE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 185,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EGO17972
  • N° de modèle du manufacturier 7022
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits de Proflex de tricot s/cout sont vt citron. Ils ont un revêtement en nitrile et polyuréthane a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est disponible en taille P.

Spécifications techniques

  • ArticleGant enduit
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI 105, EN 388 :
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé
  • CouleurLime
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Écran tactile
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 8,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série 7 022
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3