!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 3XL (12), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, BLEU

GANTS ENDUITS, 3XL (12), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, BLEU

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, 3XL (12), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, BLEU close
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
GANTS ENDUITS, 3XL (12), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, BLEU

GANTS ENDUITS, 3XL (12), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, BLEU

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 321,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2066XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 2066-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix 2066 bleus/gris TTTG sont composés de PEHD. Revêtement en mousse de nitrile, coutures en PEHD et pouce intégral. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42C. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHP diamant
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X42C
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique12
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP diamant
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • SérieHelix
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Force de perforation ANSI/ISEA74,0 N
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1346
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)