Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits de Proflex de tricot s/cout sont vt citron. Ils ont un revêtement en nitrile et polyuréthane a/une fini sablée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est disponible en taille TTG.
Spécifications techniques
ArticleGant enduit
Style de gantTricot
NormesANSI 105, EN 388 :
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEANon testé
CouleurLime
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Longueur du gant10,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Série7 021
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,78 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: