!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES,NITRILE,BLACK/GREEN,PR

COATED GLOVES,NITRILE,BLACK/GREEN,PR

BDG

COATED GLOVES,NITRILE,BLACK/GREEN,PR close
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
COATED GLOVES,NITRILE,BLACK/GREEN,PR

COATED GLOVES,NITRILE,BLACK/GREEN,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.73 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ALG99181305
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-8130-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 880
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
  • Classement EN 3884X43C
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Température max.212 Degrees F
  • Taille - alphabétique2TP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • SérieBDG Planet
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurNoir, vert
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Normes EN 407
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée avec entredoigt-index renforcé
  • Style de manchette Ourlet
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 5
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement