Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-531 gris en taille G sont en Intercept. Enduit en nitrile, coutures en polyester et pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4X42B. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotIntercept
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gant18 g
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant9,25 po
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, PEHP, nylon, Spandex
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieHyFlex
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
NormesEN388, ASTM 3389-2005, ASTM 1790-2005
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeOui
Force de perforation ANSI/ISEA114 N
CouleurGris
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca