Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
De couleur sable, grise et noire, ces gants résistants aux coupures de taille 7 font partie de la série HYFLEX️ Medium Duty/Cut Protection. La longueur du gant est de 9 1/4 pouces de style standard et présente un style de manchette en tricot avec une coupe américaine en nitrile trempé aux 3/4 avec du caoutchouc sur la paume. Il est sans latex et sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
NormesANSI-ASTM/EN
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Construction du gantTricot sans coutures
SérieRésistance moyenne/protection contre les coupures
Sans siliconeOui
Force de perforation ANSI/ISEA65 N
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Longueur du gant9,25 po
Fini de l'enduit du gantSableux
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3438
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca