!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PALM TREMPÉ,SABLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PALM TREMPÉ,SABLÉ,GRIS

HYFLEX

GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PALM TREMPÉ,SABLÉ,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PALM TREMPÉ,SABLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PALM TREMPÉ,SABLÉ,GRIS

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.23 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-541-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-541
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-541 gris en taille TTG sont en Intercept. De plus ils présentent par ailleurs un enduit en nitrile, des coutures en polyester et un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4X21D. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI ASTM D3389, ASTM F1790-97, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissuCalibre 18
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X21D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série HyFlex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 66 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)