Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants résistants aux coupures blancs et lisses est proposée en taille 10/très grande et fait partie de la série HYFLEX️ Light Duty. Ils sont faits de mousse de nitrile qui recouvre la paume et les doigts. La longueur du gant est de 8 pouces et offre un style de manchette en tricot sans couture avec une coupe américaine, tout en étant sans latex ni silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
NormesANSI-ASTM/EN
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantBlanc
SérieService léger
Sans siliconeOui
Force de perforation ANSI/ISEA21
CouleurBlanc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2594
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,57 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: