GANTS ENDUITS, M(8), GANT PROTECTION DES MAINS, RUGUEUX, NÉOPRÈNE 500 ° F MAX
GANTS ENDUITS, M(8), GANT PROTECTION DES MAINS, RUGUEUX, NÉOPRÈNE 500 ° F MAX
SHOWA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces gants enduits Showa 8814 noirs de taille moyenne sont composés de coton/polyester. Enduits de néoprène et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 3232 et supportent une température maximale de 500 °F.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot Coton
Style de protection des mains Gant
Normes Directive 2002/72 EC, EN388 : 2003 3232, EN388 : 2016 2242X, EN407 : 2011 X2XXXX
Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Néoprène
Comprend les fourchettes des doigts Non
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Complet
Taille - Numérique 8
Longueur du gant 14 po
Matériau de la doublure du gant Coton
Fini de l'enduit du gant Rugueux
Réversible Non
Compatible avec les écrans tactiles Non
Unité de vente Paire
Couleur Noir
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
Classement EN 388 3232
Isolation Non
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Usage général
Style de manchette Tricot
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Température max. 500 Degrees F
Taille - alphabétique M
Construction du gant Coupé-cousu
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Série 8814
Sans silicone Non
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
28,00 $
/ PAIRE